Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGLS0501-50 TELER.AEG LS05.01 230V 910-303-002-50 - LS0501-50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4022903095972

Artikelnummer

AEGLS0501-50

Herstellernummer

LS0501-50

Hersteller

ETT

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

1.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

3.5 A

Minicontattori tripolari con attacco a vite. Numerazione dei morsetti secondo EN 50012. Sistema di montaggio rapido e semplice mediante aggancio su guida DIN 35-EN 50022. Grado di protezione IP 20 secondo IEC 144. Montaggio rapido e semplice dei blocchetti di contatti ausiliari, di temporizzatori elettronici e dei filtri antidisturbo, senza l'ausilio di cacciaviti. Numero massimo di contatti ausiliari: 7 (1 contattoa bordo + 1 blocchetto frontale a 4 contatti + 2 blocchetti laterali a 1 contatto)