ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-004 Motorschutzschalter - MBS25-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4.8...4.8 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4022903541806
Artikelnummer
AEGMBS25-004
Herstellernummer
MBS25-004
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4.8...4.8 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
76 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
80 mm



