Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-016 Motorschutzschalter - MBS25-016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 19...19 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4022903542094

Artikelnummer

AEGMBS25-016

Herstellernummer

MBS25-016

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...1.6 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

19...19 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

76 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

80 mm

I salvamotori AEG della serie Mbs25 sono famosi per la loro affidabilità e per la ricca e completa gamma di accessori. Sono adatti per la protezione termica, la protezione magnetica di sistemi in AC e DC per motori a induzione fino a 12,5kW a 400V AC. Caratteristiche principali salvamotori: • conformità alle Norme IEC947-2-1, IEC 947-4-1 e VDE0660 • ampia gamma di tarature da 0,1 a 25A per tensioni di 690V AC e 220V DC • capacità di rottura 65kA fino alla taratura 1,6…2,5A a 400V • protezione termica classe 10 • intervento magnetico istantaneo (12 volte la corrente d'esercizio massima Ie) • protezione morsetti IP20 contro i contatti accidentali • compensazione temperatura ambiente da -5° a +40° C • montaggio veloce su guida DIN oppure a pannello o paretecon 2 viti • adatto al sezionamento secondo EN60947-2. Principali accessori salvamotori: contatti ausiliari, bobine di minima tensione e a lancio, custodie IP55, pulsanti di emergenza