ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-100 Motorschutzschalter - MBS25-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...10 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 120...120 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4022903542568
Artikelnummer
AEGMBS25-100
Herstellernummer
MBS25-100
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3...10 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
120...120 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
4 kA
Höhe:
80 mm



