ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG040 SALVAM.AEG MBS32SG 2,5-4 107402 - MBS32SG040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8425095074026
Artikelnummer
AEGMBS32SG040
Herstellernummer
MBS32SG040
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52...52 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
71 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
95 mm


