Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG130 SALVAM.AEG MBS32SG 9-13 107405 - MBS32SG130

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG130 SALVAM.AEG MBS32SG 9-13 107405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...13 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 169...169 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8425095074057

Artikelnummer

AEGMBS32SG130

Herstellernummer

MBS32SG130

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...13 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

169...169 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

13 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

71 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

95 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63