ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG320 SALVAM.AEG MBS32SG 24-32 107409 - MBS32SG320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 24...32 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8425095074095
Artikelnummer
AEGMBS32SG320
Herstellernummer
MBS32SG320
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24...32 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
416...416 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
71 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Höhe:
95 mm


