Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH1125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 1P - SFH1125

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH1125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078120624

Artikelnummer

AEGSFH1125

Herstellernummer

SFH1125

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Portafusibile sezionabile per fusibile da 22x58mm ,1 polo,2 moduli, 125 A,415V AC.