ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 1P - SFH132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 415 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072398937
Artikelnummer
AEGSFH132
Herstellernummer
SFH132
Hersteller
ETT
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
415 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Portafubile sezionabile per fusibili da 10x38 mm,1 polo,1 modulo, 32A , 415V AC.


