Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH163 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 14X51MM 1P - SFH163

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH163 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 14X51MM 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078120631

Artikelnummer

AEGSFH163

Herstellernummer

SFH163

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Portafusibile sezionabile per fusibili da 14x51 mm,1 polo, 1,5 moduli,63 A, 415V AC.