ELETTRA SRL AEG - AEGSFH2125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 2P - SFH2125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 415 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078120655
Artikelnummer
AEGSFH2125
Herstellernummer
SFH2125
Hersteller
ETT
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
415 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Portafusibile sezionabile per fusibili da 22x58 mm, 2 poli, 4 moduli, 125A , 415V AC.


