Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH232 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 2P - SFH232

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH232 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073637325

Artikelnummer

AEGSFH232

Herstellernummer

SFH232

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Porafusibile sezionabile per fusibili da 10x38 mm, 2 poli, 2 moduli, 32A , 415V AC.