Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH263 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 63A 14X51MM 2P - SFH263

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH263 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 63A 14X51MM 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078120662

Artikelnummer

AEGSFH263

Herstellernummer

SFH263

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Porafusibile sezionabile per fusibili da 14x51 mm, 2 poli, 3 moduli, 63A , 415V AC.