Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH3125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 3P - SFH3125

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH3125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078120679

Artikelnummer

AEGSFH3125

Herstellernummer

SFH3125

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Portafusibile sezionabile per fusibile da 22x58 mm, 3 poli, 6 moduli, 125A , 415V AC.