ELETTRA SRL AEG - AEGSFH3125N PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58 3P+N - SFH3125N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 415 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078120686
Artikelnummer
AEGSFH3125N
Herstellernummer
SFH3125N
Hersteller
ETT
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
415 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Portafusibile sezionabile per fusibile da 22x58 mm, 3 poli + N, 8 moduli, 125A , 415V AC.


