Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 3P - SFH332

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074617234

Artikelnummer

AEGSFH332

Herstellernummer

SFH332

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile sezionabile per fusibili da 10x38 mm, 3 poli, 3 moduli, 32A , 415V AC.