Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332N PORTAFUSIBILI SEZION.SCHALT 10X38MM 3P+N - SFH332N

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332N PORTAFUSIBILI SEZION.SCHALT 10X38MM 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073135548

Artikelnummer

AEGSFH332N

Herstellernummer

SFH332N

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile sezionabile per fusibili da 10x38 mm, 3 poli + N, 4 moduli, 32A , 415V AC.