ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I08 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 8 MODULI - SGH-I08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078120709
Artikelnummer
AEGSGH-I08
Herstellernummer
SGH-I08
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
210 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
248 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
97 mm
Einbautiefe:
65 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



