ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I18 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 18 MODULI - SGH-I18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078120716
Artikelnummer
AEGSGH-I18
Herstellernummer
SGH-I18
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
La serie Andromeda di centralini per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico fino a 63A in versione da incasso o da parete. Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, con prova Glow-wire fino a 650°C per 30sec, si presentano con linea elegante, nel colore bianco RAL9016. I modelli, con portello fume`, comprendono 6 taglie, da 4 fino a 36 moduli suddivisi in file da 12 e 18 moduli. Le scatole sono dotate di guida Omega asportabile, e di prefratture per il passaggio cavi. Il fissaggio del coperchio e` a scatto o tramite viti di fissaggio.


