ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I24 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 24 MODULI - SGH-I24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078120723
Artikelnummer
AEGSGH-I24
Herstellernummer
SGH-I24
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
283 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
373 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
97 mm
Einbautiefe:
65 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



