ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I36 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 36 MODULI - SGH-I36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078120730
Artikelnummer
AEGSGH-I36
Herstellernummer
SGH-I36
Hersteller
ETT
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
283 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
517 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
97 mm
Einbautiefe:
65 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



