Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGTMD60 MOD.TEMP.AEG 1-60S LS4K-55K 910-304-571 - TMD60

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGTMD60 MOD.TEMP.AEG 1-60S LS4K-55K 910-304-571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 1...60 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8425095350304

Artikelnummer

AEGTMD60

Herstellernummer

TMD60

Hersteller

ETT

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

1...60 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Temporizzatori pneumatici con ritardo all'eccitazione