Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX16M RAC. IP65 GUAINA-SCATOLA D.16 FIL. METRI - ECGX16M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Innengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 350 ST

EAN

8032793874539

Artikelnummer

ETNECGX16M

Herstellernummer

ECGX16M

Hersteller

ETN

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

20 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

RACC.GUAINA-SCATOLA D.16 METRICO