Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2016 TUBO POLIPROPILENE 3332 D. 16 NERO-LSZH - ECTP2016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 11 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 ST

EAN

8053676576296

Artikelnummer

ETNECTP2016

Herstellernummer

ECTP2016

Hersteller

ETN

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

11 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

-15...90 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

nein

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

RAL-Nummer:

9005

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

UV-beständig:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

TUBO CORR. PP HF 23323 Ø16 mm - 100 m