ELFIT - EFTRE21G RIDUZIONE ACC.M.3/4 -F.1/2 ISO7/1RC - RE21G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - rostfreier Stahl
Vernickelt - nein
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022277441
Artikelnummer
EFTRE21G
Herstellernummer
RE21G
Hersteller
EFT
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll


