ELFIT - EFTRE61A RIDUZIONE ALL.M.2 -F.1/2 ISO7/1RC - RE61A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Aluminium
Vernickelt - nein
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022373822
Artikelnummer
EFTRE61A
Herstellernummer
RE61A
Hersteller
EFT
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Aluminium
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll


