ELFIT - EFTREB21G RIDUZIONE ACC.F.3/4 -M.1/2 ISO7/1RC - REB21G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Stahl
Vernickelt - nein
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022277748
Artikelnummer
EFTREB21G
Herstellernummer
REB21G
Hersteller
EFT
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Stahl
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll


