Startseite

MAICO ITALIA S.P.A. - ELI2AX5001 AXC 100 TP 230V **

KopierenKopieren
MAICO ITALIA S.P.A. - ELI2AX5001 AXC 100 TP 230V **

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510000784

Artikelnummer

ELI2AX5001

Herstellernummer

2AX5001

Hersteller

ELI

Aspiratori centrifughi in linea. IMPIEGO: • Applicazione in ambienti quali: cucine, locali pubblici, uffi ci, sale di attesa, negozi, abitazioni,laboratori, bar, ristoranti, mense, cappe (con fi ltro), etc. • Gli apparecchi della serie AXC TP sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti. CARATTERISTICHE: • Aspiratori centrifughi da condotto. • Installazione in linea con la tubazione. • Adatti per aria pulita con temperatura max 50°C. • Struttura in tecnopolimero autoestinguente V2.• Ventola a pale rovesce autopulenti. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940. • Motore monofase (230V-50Hz) ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo a riarmo manuale ecuscinetti. • Vano collegamenti elettrici IP54.• Realizzati in doppio isolamento , non necessitano della messa a terra. • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EN 60335-2-31, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE