MAICO ITALIA S.P.A. - ELI4HD0001 HD300P MANUALE ELICENT **

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - weiß
Betätigungsart - Taster
Schutzart (IP) - IP23
Anschlussleistung Lüfter - 250...250 W
Packung
1 ST
EAN
8016510033867
Artikelnummer
ELI4HD0001
Herstellernummer
4HD0001
Hersteller
ELI
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IP23
Anschlussleistung Lüfter:
250...250 W
Betriebsgeräusch:
68 dB
Luftdurchsatz:
330 m³/h
Schutzklasse:
I
Höhe:
245 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
4.65 kg