ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14N AWG14 NERO CAVO CSA-UL ST1015. - AWG14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.08 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
152 M
EAN
8001021049391
Artikelnummer
CVTAWG14N
Herstellernummer
AWG14N
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
2.08 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
3.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C



