ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16B AWG16 BIANCO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG16B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
153 M
EAN
8001021974747
Artikelnummer
CVTAWG16B
Herstellernummer
AWG16B
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
1.31 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Ader-Farbe:
weiß
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C



