Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16G AWG16 GRIGIO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG16G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 153 M

EAN

8001021919281

Artikelnummer

CVTAWG16G

Herstellernummer

AWG16G

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

1.31 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Farbe:

grau

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Außendurchmesser ca.:

3.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG16G - AWG16 GRIGIO CAVO CSA-UL ST1015