ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16N AWG16 NERO CAVO CSA-UL ST1015. - AWG16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
152 M
EAN
8001021919236
Artikelnummer
CVTAWG16N
Herstellernummer
AWG16N
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
1.31 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C



