ELPACK - CAVITEC - CVTAWG4N AWG4 NERO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG4N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 21.15 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
91 M
EAN
8001024018059
Artikelnummer
CVTAWG4N
Herstellernummer
AWG4N
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
21.15 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C



