ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE06 HTA.I - 2.0 - CE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1900 W
Luftleistung - 595 AirWatt
Vakuum - 370 mbar
Luftmenge - 195 m³/h
Packung
1 ST
EAN
7449079616614
Artikelnummer
ENKCE06
Herstellernummer
CE06
Hersteller
ENK
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1900 W
Luftleistung:
595 AirWatt
Vakuum:
370 mbar
Luftmenge:
195 m³/h
Centrale HTA.I 2.0, in acciaio lucido. Ingresso polveri reversibile. Scheda elettronica 2.0. Aggancio rapido e maniglia ergonomica. Filtro self-cleaning. Punti presa 1-18.


