Startseite

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE07 I.VAC 2.0 - CE07

KopierenKopieren
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE07 I.VAC 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1900 W

  • Luftleistung - 595 AirWatt

  • Vakuum - 3700 mbar

  • Luftmenge - 195 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075181024

Artikelnummer

ENKCE07

Herstellernummer

CE07

Hersteller

ENK

Betriebsspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1900 W

Luftleistung:

595 AirWatt

Vakuum:

3700 mbar

Luftmenge:

195 m³/h

Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE07 - CENTRALE ASPIRANTE I.VAC 2.0