Startseite

ENTRADE SRL - ENDSWS-1000 UPS SIN. 1000VA 800W AUT. 5MIN - SWS-1000

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDSWS-1000 UPS SIN. 1000VA 800W AUT. 5MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079227773

Artikelnummer

ENDSWS-1000

Herstellernummer

SWS-1000

Hersteller

END

La caratteristica principale del Gruppo di Continuità SWS-1000 è quella di avere una forma d'onda in uscita PERFETTAMENTE SINUSOIDALE.L'UPS dispone sul frontale di un Display LCD di colore blu il quale mostra la tensione d'ingresso e di uscita, il livello in % di carica del pacco batterie interno, il livello in % di carico collegato ed eventuali allarmi. La stabilizzazione con il sistema "A.V.R. - Automatic Voltage Regulator", la protezione della linea telefonica, il controllo tramite Microprocessore caratterizzano uteriormente questo prodotto. Inoltre, fornisce una ricarica delle batterie più raffinata, rispetto agli articoli delle serie precedenti e consente di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica.Questi Gruppi di Continuita’ sono dotati di serie dell'interfaccia USB per il collegamento al PC, tramite l’apposito software UPSilon2000 fornito a corredo, con i sistemi operativi più diffusi, tra cui: Windows 9x/ME/2000/XP/VISTA/7/8 Server2003/2008 a 32 e 64bit, Novell, FreeBSD, Linux e MAC OS X.