Startseite

ERAL SRL - LRE98208 TESTA PALO SING. BRACCO INCL. ZN - 98208

KopierenKopieren
ERAL SRL - LRE98208 TESTA PALO SING. BRACCO INCL. ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di accessorio - Braccia / Testa del palo

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070276244

Artikelnummer

LRE98208

Herstellernummer

98208

Hersteller

LRE

Tipo di accessorio:

Braccia / Testa del palo

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Larghezza:

250 mm

Altezza:

250 mm

Peso:

4.53 kg

TESTE PALO SINGOLO - Braccio inclinato 15°. Colore: Zn.