Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI170900 THR INSTALL ROD HANG,M8 H 1,THR,7MM H 2 - 170900

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI170900 THR INSTALL ROD HANG,M8 H 1,THR,7MM H 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893709049

Artikelnummer

ERI170900

Herstellernummer

170900

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene cavi o barra filettata da blocchi o pareti in calcestruzzo.