ERICO EUROPE B.V. - ERI181064 CAT HP J-HOOK,PG,100MM D - 181064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Anzahl der Haken - 1
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Befestigungsmaterial - nein
Packung
25 ST
EAN
8711893048841
Artikelnummer
ERI181064
Herstellernummer
181064
Hersteller
ERI
Ausführung:
Einzel
Anzahl der Haken:
1
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Durchmesser:
100 mm
Verstellbar:
nein
Koppelbar:
ja
I supporti a J nVent CADDY Cat HP costituiscono il cuore del sistema nVent CADDY Cat HP. I supporti a J presentano una base larga e un profilo arrotondato liscio che garantisce un ampio raggio di curvatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni e delle fibre ottiche, attuali e futuri. I supporti a J nVent CADDY Cat HP sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per offrire una soluzione che risponde ai requisiti del settore previsti per la Cat 6A, e che si adatta facilmente alla Cat 7, alla fibra ottica con ampio diametro, ai conduit e al cavo coassiale. I singoli supporti a J nVent CADDY Cat HP possono essere fissati direttamente alla struttura dell'edificio o possono essere usati per espandere i supporti per cavi con ganci a J nVent CADDY Cat HP esistenti. I supporti a J sono progettati per offrire un'installazione resistente e stabile del supporto delle vie cavi.


