ERICO EUROPE B.V. - ERI195851 AIR DUCT CORNER PROTECTOR - 195851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 52 mm
Länge - 50 mm
Breite - 52 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893003284
Artikelnummer
ERI195851
Herstellernummer
195851
Hersteller
ERI
Höhe:
52 mm
Länge:
50 mm
Breite:
52 mm
Completi di incavi per mantenere il cavo nella giusta posizione. Evita che il cavo possa danneggiare la coibentazione.



