ERICO EUROPE B.V. - ERI311718 STRUT CANT ARMT.A,SLOT,ST,HD,450X41X41X2 - 311718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 41 mm
Länge - 450 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 41 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893027273
Artikelnummer
ERI311718
Herstellernummer
311718
Hersteller
ERI
Höhe:
41 mm
Länge:
450 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
41 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Profilato asolato. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.


