Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI311940 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,310X43X30X1. - 311940

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI311940 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,310X43X30X1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 310 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893027631

Artikelnummer

ERI311940

Herstellernummer

311940

Hersteller

ERI

Länge:

310 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.