ERICO EUROPE B.V. - ERI313301 ADK PLASTIC END CAPC-CHANNEL,E0L CHANNEL - 313301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 11.8 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893014839
Artikelnummer
ERI313301
Herstellernummer
313301
Hersteller
ERI
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
11.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
schwarz
ADK Tappo in plastica per profilo a C, E0L profilo


