Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI335080 5000 BEAM CLAMP KIT,S304,600MM - 335080

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI335080 5000 BEAM CLAMP KIT,S304,600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893350807

Artikelnummer

ERI335080

Herstellernummer

335080

Hersteller

ERI

Länge:

400 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Sistema con profilo a C. Comprende un morsetto e un profilo.