Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI336300 P/CABLE CLAMP,ST,HD,3/8 P - 336300

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI336300 P/CABLE CLAMP,ST,HD,3/8 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

4018292363006

Artikelnummer

ERI336300

Herstellernummer

336300

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...20 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.