Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI350100 SIGN SUP BRACKROUND POLE,ONE H,M8 H,THR - 350100

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI350100 SIGN SUP BRACKROUND POLE,ONE H,M8 H,THR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4018292501002

Artikelnummer

ERI350100

Herstellernummer

350100

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Il design a gambe svasate garantisce un fissaggio sicuro con il blocco di ogni gamba al suo posto. Supporto di fissaggio per Fixoband. Rondelle e bulloni in acciaio inossidabile inclusi.