Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI385920 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,400 N LOAD - 385920

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gliederkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Materialstärke - 3 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

4018292859202

Artikelnummer

ERI385920

Herstellernummer

385920

Hersteller

ERI

Ausführung:

Gliederkette

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

3 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

400 N

Breite des Glieds:

12 mm

Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.