ERICO EUROPE B.V. - ERI387640 1-2 H CORNER ANGLE BRACK,HD,89MM X 57MM - 387640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90 mm
Ausführung - Wandausleger
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8711893007633
Artikelnummer
ERI387640
Herstellernummer
387640
Hersteller
ERI
Länge:
90 mm
Ausführung:
Wandausleger
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Staffa angolare angolo 3 fori, HD, 89 mm x 57 mm



