ERICO EUROPE B.V. - ERI388270 POST BASE PLATE,1-1 HOLE ANGLE,100X100X4 - 388270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8711893000429
Artikelnummer
ERI388270
Herstellernummer
388270
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra base per colonna, 2 foro, 100 mm x 100 mm x 40 mm


